Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 121820 A51

  • ERIKS:23769134
  • Fabrikant:7316571791067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge glijsnelheden mogelijk zijn en wrijving wordt verminderd. De zelf smerende eigenschappen zorgen voor onderhoudsvrije werking bij veeleisende toepassingen. Het flensontwerp maakt het opnemen van zowel radiale als axiale belastingen in één richting mogelijk.

Kenmerken
  • Zelfsmerend gesinterd brons vermindert stilstand door de noodzaak van handmatige smering te elimineren
  • Poreuze structuur met olie-impregnering ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden voor dynamische toepassingen
  • De flensconfiguratie maakt een veilige montage mogelijk en ondersteunt gecombineerde radiale en axiale belastingen
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies en optimaliseert de operationele efficiëntie
  • Onderhoudsvrije werking verhoogt de betrouwbaarheid en verlaagt de totale servicekosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde industriële machines
  • Ideaal voor oscillerende bewegingen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire geleidingen in precisie-montagesystemen
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 121820 A51
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
20 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026