Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 101616 A51

  • ERIKS:23769131
  • Fabrikant:7316571791036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zorg dat de glijlagerbus tijdens opslag en montage nooit in contact komt met bsorberend materiaal, want hierdoor kan de olie wegvloeien. Het verdiend dan ook aanbeveling de bus zo lang mogelijk in de originele verpakking te bewaren. Nasmering is doorgaans niet nodig.

Voordelen:
  • zeer hoge glijsnelheid
  • geen externe smering vereist
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
Toepassingen:
  • elektrische installaties
  • huishoudelijke apparatuur
  • drukmachine
  • gereedschapmachines
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PSMF
Type
Flanged Bushing
Fabrikant ID
PSMF 101616 A51
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
16 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

259 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026