Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 101610 A51

  • ERIKS:23769130
  • Fabrikant:7316571736136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire toepassingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn en radiale en axiale belastingen in één richting worden ondersteund. Het zelf smerende ontwerp zorgt voor onderhoudsvrije werking en een langere levensduur. Door de constructie is betrouwbare werking in veeleisende omgevingen mogelijk.

Kenmerken
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt routinematige smering overbodig
  • het verminderen van stilstand
  • Poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met olie maakt zeer hoge schuifsnelheden tijdens gebruik mogelijk
  • De flensconstructie neemt axiale belastingen in één richting op
  • verbetering van de stabiliteit
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt vermindert slijtage
  • verlenging van de levensduur van componenten
  • Gesinterd bronsmateriaal biedt duurzame weerstand tegen vervorming onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire geleidingen in materiaalverwerkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 101610 A51
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
10 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026