Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 101608 A51

  • ERIKS:24004114
  • Fabrikant:7316571792187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze kan zowel radiale als axiale belastingen in één richting opnemen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, wat zelf smering en hoge schuifsnelheden garandeert. Door het onderhoudsvrije gebruik is ze geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp maakt onderhoud overbodig en vermindert stilstand en servicekosten
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt toepassingen met snelle bewegingen en verbetert de operationele efficiëntie
  • Het geflensde ontwerp neemt axiale belastingen in één richting op en verhoogt zo de stabiliteit van de toepassing.
  • Gesinterde bronzen constructie zorgt voor duurzaamheid bij continu gebruik en verlengt de levensduur van componenten
  • Olimpregnering zorgt voor een consistente smering en minimaliseert wrijving en slijtage tijdens het gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende machines die onderhoudsvrije glijlager nodig hebben
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen in automatiseringsapparatuur
  • Compatibel met oscillerende assen in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 101608 A51
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
8 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026