€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 081208 A51 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 16 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 8 mm |
B1 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |