Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 061006 A51

  • ERIKS:12121222
  • Fabrikant:7316571736075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het product heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor hoge schuifsnelheden. Het flensontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen in één richting op te nemen. De bus biedt zelf smering en onderhoudsvrije werking voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De poreuze bronsmatrix maakt een continue olievrijgave mogelijk, wat de operationele levensduur verlengt en de uitvaltijd vermindert
  • Het flensontwerp zorgt voor een stabiele positionering en voorkomt axiale verplaatsing tijdens bedrijf.
  • Zelfsmerend materiaal maakt externe smering overbodig en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende roterende en lineaire bewegingsapplicaties
  • Compacte afmetingen maken installatie mogelijk in ruimtebeperkte assemblages met nauwkeurige uitlijning van de as
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende apparatuur die verminderde wrijving en lange onderhoudsintervallen vereist
  • Ideaal voor lineaire geleidingen in automatiseringssystemen die een blijvende prestatie vereisen
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in verpakkings- en verwerkingsmachines
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 061006 A51
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
6 mm
B1
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026