Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPMF 202311.5

  • ERIKS:23768971
  • Fabrikant:7316571399805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PTFE polyamide bussen zijn ontworpen voor een droog bedrijf. Smering kan evenwel de prestatie van deze bussen verbeteren. Door een constante smering met vet, olie, water of andere vloeistoffen kan de glijsnelheid worden verhoogd. PTFE polyamide is bestand tegen de meeste smeeroliën en vetten.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • kostenefficiënt
  • uitstekende corrosiebestendigheid
  • elektrisch isolerende eigenschappen
Toepassing:
  • textielindustire
  • medische apparatuur
  • fitnessapparaten
  • huishoudelijke apparatuur
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PPMF 202311.5
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
PTFE Polyamide
Materiaal loopvlak
PTFE Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij