€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PPMF 121412 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | PTFE Polyamide |
Materiaal loopvlak | PTFE Polyamide |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |