€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 353926 E |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 47 mm |
B | 26 mm |
B1 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026