Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 353916 E

  • ERIKS:23768833
  • Fabrikant:7316572818749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Ondanks de dunwandige constructie kan zij zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Dankzij goede warmteafvoer ondersteunt zij hoge schuifsnelheden en is bedoeld voor onderhoudsvrije werking. Het ontwerp biedt een betrouwbare draagkracht in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Dunwandige constructie maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk en vermindert de benodigde apparatuurafmetingen
  • PTFE-composietmateriaal biedt een hoog draagvermogen en verbetert de operationele betrouwbaarheid onder belasting
  • Goede warmteafvoer maakt hogere schuifsnelheden mogelijk, waardoor efficiënte beweging in dynamische systemen wordt gerealiseerd
  • Onderhoudsvrije werking maakt nasmering overbodig, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd
  • Het geflensde ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, wat de veelzijdigheid in mechanische assemblages vergroot
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire geleidingen in geautomatiseerde productiesystemen
  • Ideaal voor roterende assen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in materiaalbehandelingsmachines
Opslaan in lijst

€ 7,42/ stukexcl. btw

€ 8,98incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 353916 E
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
16 mm
B1
2 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij