€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 252811.5 E |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 11.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |