€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 202315 E |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 15 mm |
B1 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |