€ 2,84/ stukexcl. btw
€ 3,44incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 182022 E |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 22 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |