€ 1,54/ stukexcl. btw
€ 1,86incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 141617 E |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 17 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026