€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 121415 E |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 15 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |