€ 1,11/ stukexcl. btw
€ 1,34incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 121412 E |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026