€ 0,75/ stukexcl. btw
€ 0,91incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 121407 E |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 7 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |