Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 101217 E

  • ERIKS:23768808
  • Fabrikant:7316571886251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen in veeleisende industriële omgevingen. De dunwandige constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en zorgt voor een goede warmteafvoer. Het product biedt hoge schuifsnelheden en vereist geen nasmering, wat zorgt voor een efficiënte, onderhoudsvrije werking bij zware belastingen.

Kenmerken
  • Het dunwandige ontwerp maakt het mogelijk zware belastingen op te nemen zonder de assemblagegrootte te vergroten
  • PTFE-composietmateriaal zorgt voor een lange levensduur in omgevingen met hoge temperaturen
  • Geflensde constructie ondersteunt gelijktijdige radiale en axiale belastingseisen
  • Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en maakt nasmering overbodig
  • Efficiënte warmteafvoer maakt relatief hoge schuifsnelheden mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die lineaire of oscillerende beweging vereist: industriële automatisering
  • Ideaal voor machines die aan hoge temperaturen worden blootgesteld: zware productielijnen
  • Compatibel met assen met een diameter van 10 mm: precisie-montagesystemen
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 101217 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij