Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 101212 E

  • ERIKS:23768807
  • Fabrikant:7316571886220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire toepassingen. Ondanks de dunwandige constructie kan zij zowel radiale als axiale belastingen in één richting opvangen. Het materiaal zorgt voor een goede warmteafvoer, ondersteunt hoge glijsnelheden en een langere levensduur. Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en kosten voor industriële gebruikers.

Kenmerken
  • Dunwandig ontwerp ondersteunt zware belastingen in compacte ruimtes en vermindert installatiebeperkingen
  • PTFE-composietmateriaal zorgt voor een goede warmteafvoer, waardoor hogere schuifsnelheden mogelijk zijn
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert de behoefte aan smering en verlaagt de operationele kosten op lange termijn
  • Het flensontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot.
  • Hoge bedrijfstemperatuurbestendigheid maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met oscillerende assen in verpakkingsmachines
  • Ideaal voor lineaire bewegingen in automatiseringsapparatuur
  • Compatibel met roterende componenten in materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1,00/ stukexcl. btw

€ 1,21incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 101212 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij