Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 101209 E

  • ERIKS:23768806
  • Fabrikant:7316571886206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Zij ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in één richting dankzij een dunwandige constructie. Het materiaal maakt hoge glijsnelheden en goede warmteafvoer mogelijk. Onderhoudsvrije werking zorgt voor een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geflensde dunwandige uitvoering ondersteunt zware belastingen zonder extra inbouwruimte te vereisen
  • PTFE-composietmateriaal maakt een hoge schuifsnelheid en efficiënte warmteafvoer mogelijk
  • Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en minimaliseert de doorlopende servicekosten
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor uiteenlopende toepassingsvereisten
  • Een relatief kleine bedrijfs speling zorgt voor betrouwbare prestaties onder dynamische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met oscillerende assen die onderhoudsarme lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die zowel radiale als axiale beweging ondersteunt
  • Compatibel met industriële machines die componenten met hoge schuifsnelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 101209 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij