Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 101207 E

  • ERIKS:23768805
  • Fabrikant:7316571886183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. De bus kan zowel radiale als axiale belastingen, inclusief zware belastingen, aan ondanks de dunwandige constructie. De bus zorgt voor een goede warmteafvoer en ondersteunt relatief hoge glijsnelheden. Onderhoudsvrije werking en hoge temperatuurbestendigheid zijn kernmerken.

Kenmerken
  • Dunwandige PTFE-composietconstructie vermindert het gewicht zonder het draagvermogen te verminderen
  • Het flensontwerp maakt zowel radiale als axiale belastingen mogelijk voor een grotere operationele flexibiliteit
  • Goede warmteafvoer ondersteunt een stabiele werking bij hoge schuifsnelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert stilstand en verlaagt de totale eigendomskosten
  • Lange levensduur zorgt voor consistente prestaties in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die oscillerende of roterende asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge thermische en mechanische belasting
  • Compatibel met lineaire bewegingssystemen in industriële automatisering
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 101207 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
7 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij