€ 0,50/ stukexcl. btw
€ 0,61incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 081009.5 E |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 9.5 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |