Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 081007.5 E

  • ERIKS:23768803
  • Fabrikant:7316571886145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Ondanks de dunwandige constructie maakt zij het opnemen van radiale en axiale belastingen in één richting mogelijk. Het ontwerp zorgt voor een effectieve warmteafvoer en ondersteunt hoge schuifsnelheden en toepassingen met zware belasting. Onderhoudsvrije werking vermindert bovendien de servicebehoefte.

Kenmerken
  • Dunwandige PTFE-composietconstructie minimaliseert de inbouwruimte en ondersteunt zware belastingen
  • Onderhoudsvrij ontwerp vermindert de service-intervallen en verlaagt de operationele kosten
  • Goede warmteafvoer ondersteunt hoge schuifsnelheden en verlengt de levensduur van componenten
  • De flens zorgt voor een veilige axiale positionering en vereenvoudigt de montage in behuizingen
  • Een lange levensduur verhoogt de beschikbaarheid van apparatuur en de operationele efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met oscillerende of roterende assen in industriële assemblages
  • Ideaal voor lineaire geleidingen die compacte, onderhoudsvrije bussen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij hoge temperaturen en belastingseisen
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

5350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 081007.5 E
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
7.5 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij