Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 081005.5 E

  • ERIKS:23768801
  • Fabrikant:7316571886077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Ondanks het dunwandige ontwerp ondersteunt de bus zowel radiale als axiale belastingen in één richting. De bus is geschikt voor zware belastingen en zorgt voor een effectieve warmteafvoer, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn.

Kenmerken
  • Het dunwandige ontwerp vermindert de inbouwruimte en het gewicht in compacte assemblages.
  • PTFE-composietmateriaal zorgt voor een werking met lage wrijving en minimaliseert slijtage
  • Hoge draagkracht maakt gebruik mogelijk in veeleisende mechanische omgevingen
  • Onderhoudsvrije werking maakt routinematige hersmeerwerkzaamheden overbodig
  • Goede warmteafvoer maakt hogere schuifsnelheden mogelijk zonder prestatieverlies
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met asassemblages die een compacte uitvoering vereisen
  • onderhoudsvrije bussen
  • Ideaal voor oscillerende koppelingen in automatiserings- en robotica-apparatuur
  • Compatibel met zware actuatoren in industriële bewegingssystemen
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 081005.5 E
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5.5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
5.5 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

4537 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026