€ 0,56/ stukexcl. btw
€ 0,68incl. btw
228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 060808 E |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 8 mm |
B1 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |