€ 171,75/ stukexcl. btw
€ 207,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PBMF 607560 M1G1 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 85 mm |
Flensdikte | 8 mm |
Met kraag | Ja |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 60 mm |
B1 | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Tinbrons (CuSn10P) |
Materiaal loopvlak | Tinbrons (CuSn10P) |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |