€ 77,57/ stukexcl. btw
€ 93,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PBMF 506050 M1G1 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 70 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 50 mm |
B1 | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Tinbrons (CuSn10P) |
Materiaal loopvlak | Tinbrons (CuSn10P) |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |