Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsplichtig Tinbrons (CuSn10P) /Tinbrons (CuSn10P) PBMF 303820 M1G1

  • ERIKS:23768557
  • Fabrikant:7316571774909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF bronzen bussen zijn ontworpen om te worden gesmeerd met olie of vet. Smering verbeterd niet alleen de glijeigenschappen, maar vermindert oo de slijtage en voorkomt corrosie.

Voordelen:
  • relatief ongevoelig voor verontreinigde omgeving
  • bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
  • goede corrrosiebestendigheid
Toepassingen:
  • grondverzetmachines
  • transportinstallaties
  • papiermachines
  • offshore-installaties
Opslaan in lijst

€ 27,82/ stukexcl. btw

€ 33,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PBMF 303820 M1G1
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
d
30 mm
D
38 mm
D1
44 mm
B
20 mm
B1
4 mm
Materiaal buitenmantel
Tinbrons (CuSn10P)
Materiaal loopvlak
Tinbrons (CuSn10P)
Onderhoud
Onderhoudsplichtig