€ 25,79/ stukexcl. btw
€ 31,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PBMF 253525 M1G1 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 25 mm |
B1 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Tinbrons (CuSn10P) |
Materiaal loopvlak | Tinbrons (CuSn10P) |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |