Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsarm Brons /Brons PRMF 808580

  • ERIKS:23769046
  • Fabrikant:7316571397450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smering verbeterd de glij-eigenschappen, vermindert de slijtage en voorkomt corrosie, aangezien de glijvlakken van bus en as van elkaar gescheiden worden. Bronzen bussen met axiale deling zijn ontworpen om te worden gesmeerd met vet of olie. Alle gangbare soorten smeervet zijn bruikbaar.

Voordelen:
▪ relatief ongevoelig voor verontreinigde condities
▪ bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
▪ goede corrsoiebestendigheid

Toepassingen:
▪ landbouwmachines
▪ hijsinstallatie
▪ grondverzetmachines
▪ machines voor bosbouw
Opslaan in lijst

€ 74,30/ stukexcl. btw

€ 89,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PRMF 808580
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
80 mm
Flensdiameter
100 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
d
80 mm
D
85 mm
D1
100 mm
B
80 mm
B1
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsarm