€ 63,76/ stukexcl. btw
€ 77,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 707570 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 70 mm |
Flensdiameter | 85 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 70 mm |
B1 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |