€ 29,89/ stukexcl. btw
€ 36,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 505550 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 65 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 50 mm |
B1 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |