€ 20,07/ stukexcl. btw
€ 24,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 404440 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 55 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
D1 | 55 mm |
B | 40 mm |
B1 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |