€ 14,19/ stukexcl. btw
€ 17,17incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 353935 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 50 mm |
B | 35 mm |
B1 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |