€ 10,83/ stukexcl. btw
€ 13,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 303420 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 45 mm |
B | 20 mm |
B1 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |