€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PRMF 202316 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 16 mm |
B1 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |