Eriks
SKF

SKF Glijlager PWM 160180120

  • ERIKS:12964082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,99/ stukexcl. btw

€ 551,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWM
Type
Straight Bushing
Fabrikant ID
PWM 160180120
Asdiameter
160 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
2650 kN
Statisch draaggetal
3800 kN
d
160 mm
D
180 mm
B
120 mm
Materiaal buitenmantel
Polyamide
Onderhoud
Onderhoudsvrij