Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLAB 367563 B

  • ERIKS:23760260
  • Fabrikant:7316570443509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,13/ stukexcl. btw

€ 70,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLAB
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
16 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal