Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal BLAB 367562 B

  • ERIKS:13199497
  • Fabrikant:7316570534030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,17/ stukexcl. btw

€ 67,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BLAB
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
15 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal