Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager GEH 20 TXG3E-2LS

  • ERIKS:14128481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,96/ stukexcl. btw

€ 90,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GEH
Type
Steel and PTFE Fabric Sliding Contact Surface Combination
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
dk
35.5 mm