Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager GE 25 ES/C2

  • ERIKS:11615605
  • Fabrikant:7316570644746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE
Type
Radial spherical plain bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
20 mm
B2
42 mm
d
25 mm
D
42 mm