Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager GE 200 TXG3A-2RS

  • ERIKS:14379270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.271,80/ stukexcl. btw

€ 10.008,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE 200 TXG3A-2LS
Type
Radial Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
100 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal/PTFE-brons
B
200 mm
C
130 mm