Eriks
SKF

SKF Gewrichtslager GE 160 TXG3A-2RS

  • ERIKS:14621267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.089,66/ stukexcl. btw

€ 7.368,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
GE
Type
Radial Spherical Plain Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
80 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
B
160 mm
B2
230 mm
d
160 mm
D
160 mm