Eriks
SKF

SKF Gereedschapskoffer TDTC 1/C

  • ERIKS:14507945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TDTC
Type
Tool Case
Serie
TDTC
Type
Gereedschapsetui
Lengte
530 mm
Breedte
110 mm
Breedte
4.3 in
Hoogte
360 mm
Hoogte
14.2 in
Gewicht
1.86 kg