Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 33122/DF

  • ERIKS:13305609
  • Fabrikant:7316570003048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 923,04/ stukexcl. btw

€ 1.116,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
331
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
180 mm
Totale breedte
116.96 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee