Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32240/DF

  • ERIKS:12940548
  • Fabrikant:7316577449603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.305,40/ stukexcl. btw

€ 10.049,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter Cup
360 mm
Totale breedte
208 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee