Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32230/DF

  • ERIKS:13701224
  • Fabrikant:7316577449559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.679,09/ stukexcl. btw

€ 5.661,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter Cup
270 mm
Totale breedte
154 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1341 kN
Statisch draaggetal
2280 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min