€ 3.469,56/ stukexcl. btw
€ 4.198,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 250 mm |
Totale breedte | 143.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1185 kN |
Statisch draaggetal | 2000 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |