Eriks
SKF

SKF Gepaard eenrijig kegellager 32226/DF

  • ERIKS:13643368
  • Fabrikant:7316577449535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.243,99/ stukexcl. btw

€ 3.925,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Assembly type
Matched set
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter Cup
230 mm
Totale breedte
135.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1012 kN
Statisch draaggetal
1660 kN
Referentietoerental
1600 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min