€ 1.888,24/ stukexcl. btw
€ 2.284,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Assembly type | Matched set |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 200 mm |
Totale breedte | 112 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 842 kN |
Statisch draaggetal | 1140 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |